Motion
SHUSTER 6304 ZZ JEM

SHUSTER CORP
SHUSTER 6304 ZZ JEM

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 20 mm de diamètre intérieur, 52 mm de diamètre extérieur, 15 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI05606617
N° MFRSHUSTER 6304 ZZ JEM
Prix33.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SHUSTER CORP
SHUSTER 6304 ZZ JEM

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 20 mm de diamètre intérieur, 52 mm de diamètre extérieur, 15 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI05606617
N° MFRSHUSTER 6304 ZZ JEM

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix33.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    20 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    15 mm
  • Extérieur Diamètre  
    52 mm
  • Global Largeur  
    15 mm
  • Cote de précision
    ABEC 3 (classe ISO 6)
  • Poids
    0.34 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    52100
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Description
    ROULEMENT À BILLES 6304-ZZJEM 20X52X15
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Description longue
    Le SHUSTER 6304 ZZ JEM est un roulement à billes radial/à rainure profonde de 20mm alésages avec un diamètre extérieur de 52mm et une largeur de 15mm , double blindage pour la protection.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6304 ZZ JEM
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Série
    6300
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Roulement radial à billes

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À BILLES 6304-ZZJEM 20X52X15