Motion
SHUSTER 6305 2RS JEM

SHUSTER CORP
SHUSTER 6305 2RS JEM

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 25 mm de diamètre intérieur, 62 mm de diamètre extérieur, 17 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI05606618
N° MFRSHUSTER 6305 2RS JEM
Prix42.44 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SHUSTER CORP
SHUSTER 6305 2RS JEM

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 25 mm de diamètre intérieur, 62 mm de diamètre extérieur, 17 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI05606618
N° MFRSHUSTER 6305 2RS JEM

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix42.44 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    25 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    17 mm
  • Extérieur Diamètre  
    62 mm
  • Global Largeur  
    17 mm
  • Cote de précision
    ABEC 3 (classe ISO 6)
  • Poids
    0.54 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    52100
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Description
    6305-2RSJEM ROULEMENT À BILLES 25X62X17
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Description longue
    Le SHUSTER 6305 2RS JEM est un roulement à billes radial/à rainure profonde de 25mm alésages avec un diamètre extérieur de 62mm et une largeur de 17mm , doublement scellé pour plus de durabilité.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6305 2RS JEM
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Série
    6300
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Roulement radial à billes

Aperçu

Description du fabricant
6305-2RSJEM ROULEMENT À BILLES 25X62X17