Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre30 mm
- Largeur de la bague intérieure19 mm
- Extérieur Diamètre72 mm
- Global Largeur19 mm
- Cote de précisionABEC 3 (classe ISO 6)
- Poids0.84 lb
Détails
- Matériau du roulement52100
- Type d’alésageDroit
- Matériau de la cageAcier
- Type de fermetureDouble scellement
- Description6306-2RSJEM ROULEMENT À BILLES 30X72X19
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Description longueLe SHUSTER 6306 2RS JEM est un roulement à billes radial/à rainure profonde de 30mm alésages avec un diamètre extérieur de 72mm et une largeur de 19mm , doublement scellé pour la protection.
- Numéro de catalogue du fabricant6306 2RS JEM
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à une seule rangée
- Série6300
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Type de roulementRoulement radial à billes