Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre45 mm
- Largeur de la bague intérieure25 mm
- Extérieur Diamètre100 mm
- Global Largeur25 mm
- Cote de précisionABEC 3 (classe ISO 6)
- Poids1.94 lb
Détails
- Matériau du roulement52100
- Type d’alésageDroit
- Matériau de la cageAcier
- Type de fermetureDouble blindage
- DescriptionROULEMENT À BILLES 6309-ZZJEM 45X100X25
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Description longueLe SHUSTER 6309 ZZ JEM est un roulement à billes radial/à rainure profonde de 45mm alésages avec un diamètre extérieur de 100mm et une largeur de 25mm , à double blindage pour une longue durée de vie.
- Numéro de catalogue du fabricant6309 ZZ JEM
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à une seule rangée
- Série6300
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Type de roulementRoulement radial à billes