Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre50 mm
- Largeur de la bague intérieure27 mm
- Extérieur Diamètre110 mm
- Global Largeur27 mm
- Cote de précisionABEC 3 (classe ISO 6)
- Poids2.46 lb
Détails
- Matériau du roulement52100
- Type d’alésageDroit
- Matériau de la cageAcier
- Type de fermetureDouble scellement
- Description6310-2RSJEM ROULEMENT À BILLES 50X110X27
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Description longueLe SHUSTER 6310 2RS JEM est un roulement à billes radial/à rainure profonde de 50mm alésages avec un diamètre extérieur de 110mm et une largeur de 27mm , doublement scellé pour une utilisation fiable.
- Numéro de catalogue du fabricant6310 2RS JEM
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à une seule rangée
- Série6300
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Type de roulementRoulement radial à billes