Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre55 mm
- Largeur de la bague intérieure29 mm
- Extérieur Diamètre120 mm
- Global Largeur29 mm
- Cote de précisionABEC 3 (classe ISO 6)
- Poids3.13 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier
- Type d’alésageDroit
- Matériau de la cageAcier
- Type de fermetureDouble scellement
- Description6311-2RSJEM ROULEMENT À BILLES 55X120X29
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Description longueLe SHUSTER 6311 2RS JEM est un roulement à billes radial/à rainure profonde de 55mm alésages avec un diamètre extérieur de 120mm et une largeur de 29mm , doublement scellé pour plus de durabilité.
- Numéro de catalogue du fabricant6311 2RS JEM
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à une seule rangée
- Série6300
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique