Motion
SHUSTER 6311 ZZ JEM

SHUSTER CORP
SHUSTER 6311 ZZ JEM

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 55 mm de diamètre intérieur, 120 mm de diamètre extérieur, 29 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI05606631
N° MFRSHUSTER 6311 ZZ JEM
Prix227.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SHUSTER CORP
SHUSTER 6311 ZZ JEM

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 55 mm de diamètre intérieur, 120 mm de diamètre extérieur, 29 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI05606631
N° MFRSHUSTER 6311 ZZ JEM

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix227.13 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    55 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    29 mm
  • Extérieur Diamètre  
    120 mm
  • Global Largeur  
    29 mm
  • Cote de précision
    ABEC 3 (classe ISO 6)
  • Poids
    3.18 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Description
    ROULEMENT À BILLES 6311-ZZJEM 55X120X29
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Description longue
    Le SHUSTER 6311 ZZ JEM est un roulement à billes radial/à rainure profonde de 55mm alésages avec un diamètre extérieur de 120mm et une largeur de 29mm , à double blindage pour une longue durée de vie.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6311 ZZ JEM
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Série
    6300
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À BILLES 6311-ZZJEM 55X120X29