Motion
SHUSTER 6312 2RS JEM

SHUSTER CORP
SHUSTER 6312 2RS JEM

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 60 mm de diamètre intérieur, 130 mm de diamètre extérieur, 31 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI05606632
N° MFRSHUSTER 6312 2RS JEM
Prix293.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SHUSTER CORP
SHUSTER 6312 2RS JEM

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 60 mm de diamètre intérieur, 130 mm de diamètre extérieur, 31 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI05606632
N° MFRSHUSTER 6312 2RS JEM

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix293.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    60 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    31 mm
  • Extérieur Diamètre  
    130 mm
  • Global Largeur  
    31 mm
  • Cote de précision
    ABEC 3 (classe ISO 6)
  • Poids
    3.93 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Description
    6312-2RSJEM ROULEMENT À BILLES 60X130X31
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Description longue
    Le SHUSTER 6312 2RS JEM est un roulement à billes à gorge profonde/radiale de 60mm alésages avec un diamètre extérieur de 130mm et une largeur de 31mm , doublement scellé pour usage intensif.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6312 2RS JEM
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Série
    6300
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique

Aperçu

Description du fabricant
6312-2RSJEM ROULEMENT À BILLES 60X130X31