Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre60 mm
- Largeur de la bague intérieure31 mm
- Extérieur Diamètre130 mm
- Global Largeur31 mm
- Cote de précisionABEC 3 (classe ISO 6)
- Poids3.91 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier
- Type d’alésageDroit
- Matériau de la cageAcier
- Type de fermetureDouble blindage
- DescriptionROULEMENT À BILLES 6312-ZZJEM 60X130X31
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Description longueLe SHUSTER 6312 ZZ JEM est un roulement à billes radial/à rainure profonde de 60mm alésages avec un diamètre extérieur de 130mm et une largeur de 31mm , double blindage pour la protection.
- Numéro de catalogue du fabricant6312 ZZ JEM
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à une seule rangée
- Série6300
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique