Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre65 mm
- Largeur de la bague intérieure33 mm
- Extérieur Diamètre140 mm
- Global Largeur33 mm
- Cote de précisionABEC 3 (classe ISO 6)
- Poids4.86 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier
- Type d’alésageDroit
- Matériau de la cageAcier
- Type de fermetureDouble blindage
- DescriptionROULEMENT À BILLES 6313-ZZJEM 65X140X33
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Description longueLe SHUSTER 6313 ZZ JEM est un roulement à billes radial/à rainure profonde de 65mm alésages avec un diamètre extérieur de 140mm et une largeur de 33mm , double blindage pour une utilisation fiable.
- Numéro de catalogue du fabricant6313 ZZ JEM
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à une seule rangée
- Série6300
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique