Motion
SHUSTER 6314 2RS JEM

SHUSTER CORP
SHUSTER 6314 2RS JEM

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 70 mm de diamètre intérieur, 150 mm de diamètre extérieur, 35 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI05606636
N° MFRSHUSTER 6314 2RS JEM
Prix333.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SHUSTER CORP
SHUSTER 6314 2RS JEM

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 70 mm de diamètre intérieur, 150 mm de diamètre extérieur, 35 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI05606636
N° MFRSHUSTER 6314 2RS JEM

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix333.99 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    70 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    35 mm
  • Extérieur Diamètre  
    150 mm
  • Global Largeur  
    35 mm
  • Cote de précision
    ABEC 3 (classe ISO 6)
  • Poids
    5.24 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Description
    6314-2RSJEM ROULEMENT À BILLES 70X150X35
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Description longue
    Le SHUSTER 6314 2RS JEM est un roulement à billes radial/à rainure profonde de 70mm alésages avec un diamètre extérieur de 150mm et une largeur de 35mm , doublement scellé pour plus de fiabilité.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6314 2RS JEM
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Série
    6300
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique

Aperçu

Description du fabricant
6314-2RSJEM ROULEMENT À BILLES 70X150X35