Spécifications
Dimensions
- Bore Diameter70 mm
- Largeur de la bague intérieure35 mm
- Outside Diameter150 mm
- Overall Width35 mm
- Cote de précisionABEC 3 (classe ISO 6)
- Poids5.24 lb
Details
- Matériau du roulementAcier
- Type d’alésageDroit
- Matériau de la cageAcier
- Type de fermetureDouble blindage
- DescriptionROULEMENT À BILLES 6314-ZZJEM 70X150X35
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Description longueLe SHUSTER 6314 ZZ JEM est un roulement à billes radial/à rainure profonde de 70mm alésages avec un diamètre extérieur de 150mm et une largeur de 35mm , double blindage pour la protection.
- Numéro de catalogue du fabricant6314 ZZ JEM
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à une seule rangée
- Série6300
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
Aperçu
Description du fabricant
ROULEMENT À BILLES 6314-ZZJEM 70X150X35
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité