Motion
SHUSTER 6315 2RS JEM

SHUSTER CORP
SHUSTER 6315 2RS JEM

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 75 mm de diamètre intérieur, 160 mm de diamètre extérieur, 37 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI05606638
N° MFRSHUSTER 6315 2RS JEM
Prix285.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SHUSTER CORP
SHUSTER 6315 2RS JEM

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 75 mm de diamètre intérieur, 160 mm de diamètre extérieur, 37 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI05606638
N° MFRSHUSTER 6315 2RS JEM

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix285.83 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    75 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    37 mm
  • Extérieur Diamètre  
    160 mm
  • Global Largeur  
    37 mm
  • Cote de précision
    ABEC 3 (classe ISO 6)
  • Poids
    6.92 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Description
    6315-2RSJEM ROULEMENT À BILLES 75X160X37
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Description longue
    Le SHUSTER 6315 2RS JEM est un roulement à billes radial/à rainure profonde de 75mm alésages avec un diamètre extérieur de 160mm et une largeur de 37mm , doublement scellé pour une utilisation intensive.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6315 2RS JEM
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Série
    6300
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique

Aperçu

Description du fabricant
6315-2RSJEM ROULEMENT À BILLES 75X160X37