Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre75 mm
- Largeur de la bague intérieure37 mm
- Extérieur Diamètre160 mm
- Global Largeur37 mm
- Cote de précisionABEC 3 (classe ISO 6)
- Poids7.02 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier
- Type d’alésageDroit
- Matériau de la cageAcier
- Type de fermetureDouble blindage
- DescriptionROULEMENT À BILLES 6315-ZZJEM 75X160X37
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Description longueLe SHUSTER 6315 ZZ JEM est un roulement à billes radial/à rainure profonde de 75mm alésages avec un diamètre extérieur de 160mm et une largeur de 37mm , double blindage pour plus de durabilité.
- Numéro de catalogue du fabricant6315 ZZ JEM
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à une seule rangée
- Série6300
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique