Motion
GRAISSE 1LB CAN AVEC FS

LOVEJOY INC
GREASE 1LB CAN W/MSDS

Graisse pour accouplement d’engrenages - Composition en polymère de lithium, qualité NLGI 0/1 , taille de 1 lb, brun foncé, couleur collante, non de qualité alimentaire, non résistante à l’eau
N° D’ARTICLE MI05606683
N° MFRGREASE 1LB CAN W/MSDS
Prix140.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LOVEJOY INC
GREASE 1LB CAN W/MSDS

Graisse pour accouplement d’engrenages - Composition en polymère de lithium, qualité NLGI 0/1 , taille de 1 lb, brun foncé, couleur collante, non de qualité alimentaire, non résistante à l’eau
N° D’ARTICLE MI05606683
N° MFRGREASE 1LB CAN W/MSDS
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
Prix140.66 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    1 lb
  • Grade NLGI
    0/1
  • Poids
    1.26 lb

Détails

  • Application
    Raccords d’arbre flexibles
  • Couleur
    Brun foncé, collant
  • Composition
    Polymère de lithium
  • Point de chute
    320 °F
  • Qualité alimentaire
    Pas de qualité alimentaire
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    697904006018
  • Température de fonctionnement maximale
    325 °F
  • Grade nucléaire
    Pas de qualité nucléaire
  • CUP_NON
    697904006018
  • Résistance à l’eau
    Non résistant à l’eau

Aperçu

Description du fabricant
GREASE-1LB-CAN-W/MSDS
  • Minimiser l’usure des raccords
  • Résistance au lavage à l’eau
  • Protection contre la corrosion et la rouille
  • Capacités de charge élevées
  • Fréquence de lubrification étendue
  • Utiliser à des températures allant jusqu’à 325° F
  • Rester en place à haute vitesse
  • Résistance à la séparation centrifuge
  • Réduction des temps d’arrêt et des coûts d’entretien

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif