Motion
ER205-16

SHUSTER CORP
ER205-16

Roulement à insertion de bille - Alésage droit, diam. 1 po., D.E. 2.0472 po., usage moyen, vis de fixation verrouillable
N° D’ARTICLE MI05606710
N° MFRER205-16
Prix52.32 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SHUSTER CORP
ER205-16

Roulement à insertion de bille - Alésage droit, diam. 1 po., D.E. 2.0472 po., usage moyen, vis de fixation verrouillable
N° D’ARTICLE MI05606710
N° MFRER205-16

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix52.32 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    1.3740 po
  • Anneau extérieur Largeur  
    0.7520 po
  • Extérieur Diamètre  
    2.0472 po

Détails

  • Matériau du roulement
    52100 Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service moyen
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3150 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1770 lbf
  • Type de joint
    Contact avec Flinger

Aperçu

Description du fabricant
ER205-16 INSERT, 1" X 52MM

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif