Motion
ER206-20

SHUSTER CORP
ER206-20

Roulement à insertion de bille - Alésage droit, diamètre 1-1/4 po, diamètre extérieur 2.4409 po, usage moyen, vis de fixation verrouillable
N° D’ARTICLE MI05606712
N° MFRER206-20
Prix59.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SHUSTER CORP
ER206-20

Roulement à insertion de bille - Alésage droit, diamètre 1-1/4 po, diamètre extérieur 2.4409 po, usage moyen, vis de fixation verrouillable
N° D’ARTICLE MI05606712
N° MFRER206-20
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
Votre prix59.04 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1-1/4 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    1.5000 po
  • Anneau extérieur Largeur  
    0.8740 po
  • Extérieur Diamètre  
    2.4409 po

Détails

  • Matériau du roulement
    52100 Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service moyen
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Capacité de charge dynamique radiale
    4385 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    2520 lbf
  • Type de joint
    Contact avec Flinger

Aperçu

Description du fabricant
ER206-20 INSERT, 1.25" X 62MM

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer