Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1-1/2 po
- Anneau intérieur Largeur1.9370 po
- Anneau extérieur Largeur1.0545 po
- Extérieur Diamètre3.1496 po
Détails
- Matériau du roulement52100 Acier de roulement
- Type d’alésageDroit
- Type de serviceService moyen
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Capacité de charge dynamique radiale6650 lbf
- Capacité de charge statique radiale4090 lbf
- Type de jointContact avec Flinger
Aperçu
Description du fabricant
ER208-24 INSERT, 1.5" X 80MM