Motion
UC204-12

SHUSTER CORP
UC204-12

Roulement à insertion de bille - Alésage droit, diamètre intérieur de 3/4 po, diamètre extérieur de 47 mm, usage moyen, vis de fixation verrouillable
N° D’ARTICLE MI05606716
N° MFRUC204-12
Prix35.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SHUSTER CORP
UC204-12

Roulement à insertion de bille - Alésage droit, diamètre intérieur de 3/4 po, diamètre extérieur de 47 mm, usage moyen, vis de fixation verrouillable
N° D’ARTICLE MI05606716
N° MFRUC204-12

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix35.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    3/4 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    1.2205 po
  • Anneau extérieur Largeur  
    0.6693 po
  • Extérieur Diamètre  
    47 mm

Détails

  • Matériau du roulement
    52100 Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service moyen
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2880 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1550 lbf
  • Type de joint
    Contact avec Flinger

Aperçu

Description du fabricant
UC204-12 INSERT, 0.75" X 47MM

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon