Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1 po
- Anneau intérieur Largeur1.3386 po
- Anneau extérieur Largeur0.6693 po
- Extérieur Diamètre2.0472 po
Détails
- Matériau du roulement52100 Acier de roulement
- Type d’alésageDroit
- Type de serviceService moyen
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Capacité de charge dynamique radiale3150 lbf
- Capacité de charge statique radiale1770 lbf
- Type de jointContact avec Flinger