Motion
GSNI2250120

AS RAYMOND
GSNI2250120

0.71X18.5X7.25STK 120Nbre D’ARBRE NTR À GAZ PRINTEMPS
N° D’ARTICLE MI05608033
N° MFRGSNI2250120
Prix53.81 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
GSNI2250120

0.71X18.5X7.25STK 120Nbre D’ARBRE NTR À GAZ PRINTEMPS
N° D’ARTICLE MI05608033
N° MFRGSNI2250120
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
Prix53.81 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur étendue
    18.50 po
  • Force
    120 lb
  • Hauteur
    0.780 po
  • Longueur
    0.801 po
  • Diamètre de la tige
    8 mm
  • Longueur de l’épaule
    17.09 po
  • Accident vasculaire cérébral
    7.76 po
  • Filetage
    M6 x 1.0
  • Diamètre du tube
    18 mm
  • Poids
    2.38 lb
  • Largeur
    0.78 po

Détails

  • Matériau du corps
    Acier au carbone ordinaire - Fini noir
  • Plage de température de fonctionnement
    -13°F à 176 °F
  • Types de produits
    Ressort à gaz
  • Matériau de la tige
    Acier au carbone moyen - Fini nitrure noir
  • Série
    Ressort à gaz en nitrure noir

Aperçu

Description du fabricant
GSNI-2250-120 RESSORT À GAZ
  • Arbre en nitrile pour une résistance accrue à la corrosion/une construction exclusive du joint permet un montage dans presque toutes les positions

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon