Spécifications
Dimensions
- Claquement de dosMoins de 0.008 po
- Force de maintien180 lb
- Longueur totale2.77 po
- Largeur totale2.00 po
- Taille du port1/8 NPT
- Taille de la tige0.625 po
Détails
- Détails supplémentairesExigences relatives à la tige - HRC60 ou plaqué chrome dur minimum de 20 microns, tolérance h8 , durée de vie de l'actionneur de 1.6 microns - plus de 1,000,000 restrictions relatives aux cycles de maintien statique - ne pas utiliser dans les applications d'arrêt dynamique cyclique, rotation de la tige non autorisée lorsqu'elle est verrouillée, consulter Nexen pour l'utilisation dans les applications de lavage ou d'humidité. Peut être utilisé pour les arrêts d’urgence dynamiques peu fréquents. Plusieurs verrous de tige de montage de cylindre peuvent être empilés sur cette unité pour des forces de maintien plus élevées.
- Volume de la chambre à air0.300 po3
- Temps approximatif de réponse à l’engagement30 ms
- FinitionNoir anodisé
- À utiliser avec la sérieEmbrayages et freins pneumatiques
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662284336703
- Pression maximale120 psi
- Pression de relâchement minimum60 psi
- Style de montageTiges de guidage autonomes
- Conception ouverte ou ferméeFermé
- Catégorie de piècesCommandes, capteurs et panneaux
- ÉvaluationsISO 6431, IP67, Dépasse les normes NEMA 4X, CE et RoHS
- SérieRLSSB 150-063-S-A
- Plage de température33 à 150 °F en continu, jusqu’à 212 °F intermittent
- CUP_NON662284336703
Aperçu
- Ressort engagé, très faible jeu, IP67 , sans déplacement de tige lors de l’engagement, compact
- Supports de montage et quincaillerie non fournis
- Capteur de mode de verrouillage en option pour le retour du système de commande