Motion
EJMM3154T-G
Moteur de pompe à couplage fermé - 1-1/2 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 230/460 V, cadre 145JM , logement OPSB (bande à fentes ouvertes), 60 Hz, base 1770 tr/min, montage sur pied/face en C, usage continu
N° D’ARTICLE MI05609739
N° MFREJMM3154T-G
Prix1,738.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur de pompe à couplage fermé - 1-1/2 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 230/460 V, cadre 145JM , logement OPSB (bande à fentes ouvertes), 60 Hz, base 1770 tr/min, montage sur pied/face en C, usage continu
N° D’ARTICLE MI05609739
N° MFREJMM3154T-G
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
Votre prix1,738.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    145JM
  • Dimension C de la longueur totale
    13.75 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    0.8750 po
  • Poids
    41 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Moteur isolé de classe H avec bague de protection de roulement AEGIS® installée à l’intérieur. Roulements à billes surdimensionnés avec embout d’entraînement verrouillé pour minimiser le jeu.
  • Ampères à tension
    4.5 A @ 208 V; 4.4 A @ 230 V; 2.2 A @ 460 V
  • Demandes
    Applications de moteur de pompe commerciale et industrielle où des variateurs de vitesse réglables sont utilisés.
  • Régime de base
    1770 tr/min
  • Mot-clé de description
    1-1/2 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    OPSB (bande ouverte à fentes)
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Efficacité de la pleine charge
    86.50 %
  • Code d’harmonisation
    8501.52.4000
  • Vidéo didactique
  • Classe d’isolation
    H
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Catégorie de moteur
    Fermer le moteur de la pompe couplée
  • Puissance du moteur
    1-1/2 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    230/460 V
  • Type de montage
    Visage en C/monté sur pied
  • Type de produit
    Moteurs de pompe
  • Normes respectées
    CSA EEV, UR, CSA
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • CUP_NON
    781568664551
  • Volts à fréquence
    230 V à 60 Hz; 460 V à 60 Hz
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
EJMM3154T-G 1.5HP,1755RPM,3PH,60HZ,145JM