Motion
EJMM3158T-G
Moteur de pompe à couplage fermé - 3 hp, 3600 tr/min, 3 ph, 230/460 V, cadre 145JM , logement OPSB (bande à fentes ouvertes), 60 Hz, base 3450 tr/min, montage sur pied/face en C, usage continu
N° D’ARTICLE MI05609741
N° MFREJMM3158T-G
Prix2,175.19 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur de pompe à couplage fermé - 3 hp, 3600 tr/min, 3 ph, 230/460 V, cadre 145JM , logement OPSB (bande à fentes ouvertes), 60 Hz, base 3450 tr/min, montage sur pied/face en C, usage continu
N° D’ARTICLE MI05609741
N° MFREJMM3158T-G
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
Prix2,175.19 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    145JM
  • Dimension C de la longueur totale
    15.13 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    0.8750 po
  • Poids
    51 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Moteur isolé de classe H avec bague de protection de roulement AEGIS® installée à l’intérieur. Roulements à billes surdimensionnés avec embout d’entraînement verrouillé pour minimiser le jeu.
  • Ampères à tension
    8.0 A @ 208 V; 7.6 A @ 230 V; 3.8 A @ 460 V
  • Demandes
    Applications de moteur de pompe commerciale et industrielle où des variateurs de vitesse réglables sont utilisés.
  • Régime de base
    3450 tr/min
  • Mot-clé de description
    3 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    OPSB (bande ouverte à fentes)
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Efficacité de la pleine charge
    85.50 %
  • Code d’harmonisation
    8501.52.4000
  • Vidéo didactique
  • Classe d’isolation
    H
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Catégorie de moteur
    Fermer le moteur de la pompe couplée
  • Puissance du moteur
    3 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    230/460 V
  • Type de montage
    Visage en C/monté sur pied
  • Type de produit
    Moteurs de pompe
  • Normes respectées
    CSA EEV, UR, CSA
  • Rpm synchrone
    3600 tr/min
  • CUP_NON
    781568663912
  • Volts à fréquence
    230 V à 60 Hz; 460 V à 60 Hz
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
EJMM3158T-G 3HP,3450RPM,3PH,60HZ,145JM,3
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good