Motion
EM2332T-G
Moteur de mise à la terre de l’arbre - 10 hp, 1200 tr/min, 3 ph, 230 V, 460 V, cadre 256T , enceinte de la PFC, 60 Hz, base de 1180 tr/min, service continu
N° D’ARTICLE MI05609760
N° MFREM2332T-G
Price$5,980.36/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur de mise à la terre de l’arbre - 10 hp, 1200 tr/min, 3 ph, 230 V, 460 V, cadre 256T , enceinte de la PFC, 60 Hz, base de 1180 tr/min, service continu
N° D’ARTICLE MI05609760
N° MFREM2332T-G
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
Votre prix5,980.36 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    256T
  • Dimension C de la longueur totale
    23.30 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    1.6250 po
  • Poids
    291 lb

Details

  • Détails supplémentaires
    Brosse de mise à la terre de l'arbre du balai installée à l'intérieur. Moteur isolé de classe H. Roulements à billes regraables. Rotors équilibrés dynamiquement pour réduire les vibrations et un fonctionnement silencieux. Tous les modèles sont des modèles Super-E® qui répondent aux exigences d’efficacité NEMA Premium®, sont prêts pour l’onduleur et ont une garantie de 3 ans.
  • Ampères à tension
    30.0 A @ 208 V; 28.8 A @ 230 V; 14.4 A @ 460 V
  • Demandes
    Moteurs de ventilateur et de ventilateur de chauffage, de ventilation et de climatisation, moteurs de pompe et autres applications générales utilisant un variateur de vitesse réglable.
  • Régime de base
    1180 tr/min
  • Mot-clé de description
    10 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    TEFC
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    28.80 / 14.40 A
  • Efficacité de la pleine charge
    91.00 %
  • Code d’harmonisation
    8501.52.4000
  • Vidéo didactique
  • Vidéo didactique 2
  • Classe d’isolation
    H
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Catégorie de moteur
    Moteur de mise à la terre de l’arbre
  • Puissance du moteur
    10 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    230 V, 460 V
  • Type de montage
    Pied
  • Type de produit
    Moteurs de traitement d’air (CVCA)
  • Normes respectées
    CSA EEV, UR, CSA
  • Rpm synchrone
    1200 tr/min
  • CUP_NON
    781568664025
  • Volts à fréquence
    230 V à 60 Hz; 460 V à 60 Hz
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
EM2332T-G 10HP,1180RPM,3PH,60HZ,256T,095

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif