Motion
EM2514T-G
Moteur de mise à la terre de l’arbre - 20 hp, 3600 tr/min, 3 ph, 230 V, 460 V, cadre 254T , logement OPSB, 60 Hz, base 3510 tr/min, service continu
N° D’ARTICLE MI05609765
N° MFREM2514T-G
Prix5,033.34 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur de mise à la terre de l’arbre - 20 hp, 3600 tr/min, 3 ph, 230 V, 460 V, cadre 254T , logement OPSB, 60 Hz, base 3510 tr/min, service continu
N° D’ARTICLE MI05609765
N° MFREM2514T-G
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
Votre prix5,033.34 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    254T
  • Dimension C de la longueur totale
    21.69 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    1.6250 po
  • Poids
    195 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Brosse de mise à la terre de l'arbre du balai installée à l'intérieur. Moteur isolé de classe H. Roulements à billes regraables. Rotors équilibrés dynamiquement pour réduire les vibrations et un fonctionnement silencieux. Tous les modèles sont des modèles Super-E® qui répondent aux exigences d’efficacité NEMA Premium®, sont prêts pour l’onduleur et ont une garantie de 3 ans.
  • Ampères à tension
    23.5 A @ 460 V; 47.0 A @ 230 V; 51.0 A @ 208 V
  • Demandes
    Moteurs de ventilateur et de ventilateur de chauffage, de ventilation et de climatisation, moteurs de pompe et autres applications générales utilisant un variateur de vitesse réglable.
  • Régime de base
    3510 tr/min
  • Mot-clé de description
    20 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    OPSB
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    47.00 / 23.50 A
  • Efficacité de la pleine charge
    91.00 %
  • Code d’harmonisation
    8501.52.4000
  • Vidéo didactique
  • Vidéo didactique 2
  • Classe d’isolation
    H
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Catégorie de moteur
    Moteur de mise à la terre de l’arbre
  • Puissance du moteur
    20 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    230 V, 460 V
  • Type de montage
    Pied
  • Type de produit
    Moteurs de traitement d’air (CVCA)
  • Normes respectées
    CSA EEV, UR, CSA
  • Rpm synchrone
    3600 tr/min
  • CUP_NON
    781568664063
  • Volts à fréquence
    230 V à 60 Hz; 460 V à 60 Hz
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
EM2514T-G 20HP,3510RPM,3PH,60HZ,254T,392

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif