Spécifications
Dimensions
- Poids de l’accumulateur8.9 lb
- Orifice produit1/2 BSPP et M33x1.5
- Hauteur totale6.58 po
- Diamètre de la coquille4.96 po
Details
- Capacité de l’accumulateur0.198 gal (É.-U.)
- Détails supplémentairesLes accumulateurs à membrane sont une option économique pour de nombreuses fonctions impliquant le stockage d’énergie, l’absorption des chocs ou l’amortissement des pulsations dans un système hydraulique ou liquide.
- Certification du paysItalie
- Matériau de la membraneECO (Hydrine)
- Matériau de l'orifice produitAcier au carbone à basse température
- Port de gazM 28 x 1.5
- Connexion de ligneRaccord fileté - Combo mâle/femelle
- Catalogue du fabricant
- Débit maximum25 gal/min
- Pression de fonctionnement maximale4700 psi
- Température maximale250 ̊F
- MoyenHuiles minérales;Eau
- Position de montageTout angle
- Sexe portuaireHomme/femme
- Rapport de pression8:1
- RéparableNon réparable
- SérieSBO 330
- Matériau de la coquilleAcier au carbone - basse température
- Norme de filetageBSPP
Aperçu
Description du fabricant
SBO330-0.75E1/663U-330AB
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Literature & Catalogs
Hydac Filtration for Iron and SteelHydac Filtration for Iron and Steel
View Literature
Hydac Primary MetalsHydac components, systems, and service for the iron - steel - metal industries.
View Literature
Hydac Fluid Engineering for Plant OperatorsHydac is a leading supplier of fluid technology, hydraulic and electronic equipment.
View Literature
Hydac Components, Systems, and Service for TransformersHydac Components, Systems, and Service for Transformers
View Literature