Motion
11873 LUNETTES VIRTUA GRIS 11873-00000-20

3M
11873 VIRTUA EYEWARE GRAY 11873-00000-20

3M™ Lunettes de protection Virtua s.c. CCS 11873-00000-20, avec joint en mousse, lentilles GRISES antibuée
N° D’ARTICLE MI05610399
N° MFR11873 VIRTUA EYEWARE GRAY 11873-00000-20
Prix19.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
11873 VIRTUA EYEWARE GRAY 11873-00000-20

3M™ Lunettes de protection Virtua s.c. CCS 11873-00000-20, avec joint en mousse, lentilles GRISES antibuée
N° D’ARTICLE MI05610399
N° MFR11873 VIRTUA EYEWARE GRAY 11873-00000-20

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix19.64 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille
    Taille unique
  • Poids
    2.153 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Verres antibuée
  • Règlement sur la liste des approbations
    ANSI Z87.1-2003 et CSA Z94.3-2007
  • Caractéristiques de confort
    Lentille enveloppante
  • Lentille dioptrique
    0
  • Couleur du cadre
    Noir
  • Style de cadre
    Sans cadre
  • Couleur du cadre
    Bleu clair
  • Matériau des branches du cadre
    Plastique
  • Groupe et classe
    Économie
  • Revêtement de lentille
    Anti-rayures et antibuée
  • Couleur de la lentille
    Gris
  • Marquage des lentilles
    Z87+
  • Matériau de la lentille
    Polycarbonate
  • Numéro de stock du fabricant
    11873-00000-20
  • Numéro CUP du fabricant
    10078371118737
  • Gamme de produits
    Virtua
  • Série
    SCC
  • Type
    Lunettes de sécurité
  • CUP_NON
    10078371118737
  • Protection UV
    Oui

Aperçu

Description du fabricant
11873 LUNETTES VIRTUA GRIS 11873-00000-20
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Système de contrôle de cordon (CCS) conçu pour garder les lunettes et les bouchons d’oreilles attachés, démêlés et prêts à l’emploi
  • Joint en mousse offert en option
  • Lecteurs disponibles en +1.5, +2.0 et +2.5 dioptries
  • La conception enveloppante offre une protection oculaire étendue et une vision dégagée
  • Les branches profilées offrent un ajustement serré
  • Les lentilles en polycarbonate absorbent 99.9 % des rayons UVA et UVB
  • Conforme aux exigences de protection contre les chocs de la norme ANSI-ISEA Z87.1-2020