Aperçu
Description du fabricant
IS10M-60-P PRESSOSTAT, TIGE, MODULE
- Pressostat mécanique avec entretoise intégrée pour montage FRL
- Plage de pression : 0.1 à 0.4 MPa ou 0.1 à 0.6 MPa
- Tension de sortie du commutateur à lames ou du circuit (NON inférieure au point de consigne)
- Circuit électrique : jusqu’à 100 V c.a./c.c.
- Répétabilité : ±0.05 % de l’entreprise
- Hystérésis : fixe 0.08 MPa ou moins
Help us improve this product
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité