Motion
NCME150-0500-XB6

SMC CORP OF AMERICA
NCME150-0500-XB6

NCM, cylindre pneumatique
N° D’ARTICLE MI05612549
N° MFRNCME150-0500-XB6
Prix73.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
NCME150-0500-XB6

NCM, cylindre pneumatique
N° D’ARTICLE MI05612549
N° MFRNCME150-0500-XB6
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
Prix73.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.5000 po

Détails

  • Matériau du corps
    Acier inoxydable
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques réparables à corps rond
  • Série
    NCM

Aperçu

Description du fabricant
NCME150-0500-XB6
  • Tige unique à double action
  • Tailles d’alésage (pouces) : 3/4, 7/8, 1 1/16,1 1/4, 1 1/2
  • Montage : nez, arrière, double extrémité
  • Option basse température (XB7) plage de température -22°F à 158°F
  • Plage de température de l'option haute température (XB6) -4°F à 300°F

Les clients ont également acheté