Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre63 mm
- Accident vasculaire cérébral25 mm
Détails
- Détails supplémentairesLe CQM est un cylindre compact intégré avec une tige de guidage et une plaque. La série est disponible en tailles d'alésage 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 et 100mm . La précision non rotative est de 0.2 ou moins. La série CQM permet de monter une pièce directement sur la plaque d’outillage. Les interrupteurs automatiques peuvent être montés/retirés même lorsque la plaque est rétractée.
- Type de cylindre compactTige de guidage
- Pays d’origineJP
- Série de cylindresCQM
- AimantIntégré
- Catalogue du fabricant
- Type de montageLes deux extrémités sont taraudées
- Options inclusesAimant, prêt pour le changement
- Action du pistonDouble action
- Filetage de port standardNPT
- Type de produitCylindres pneumatiques compacts
- Type de tigeTige unique
- SérieCQM
Aperçu
- Cylindre compact de type tige de guidage
- Tailles d’alésage (mm) : 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 et 100
- Courses standard (mm) : 5 à 100
- 4 fois la résistance de charge latérale du CQ2K
- Précision non rotative de 0.2 ou moins