Motion
CS-1036-6-6-TP
Échangeur de chaleur - série CS, 2 passe, 5.25 po de diamètre de coquille, 6.000 po d’espacement de déflecteur, 0.375 po de diamètre de tube de refroidissement, NPT 1.500 côté coquille, NPT 1.500 côté tube, coquille Max Flow 80 gal/min / tube 70.0 gal/min, coquille en acier, tube en cuivre, bouchon en fonte, déflecteur en aluminium / acier, joint d’étanchéité Hypalon
N° D’ARTICLE MI05612841
N° MFRCS-1036-6-6-TP
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Échangeur de chaleur - série CS, 2 passe, 5.25 po de diamètre de coquille, 6.000 po d’espacement de déflecteur, 0.375 po de diamètre de tube de refroidissement, NPT 1.500 côté coquille, NPT 1.500 côté tube, coquille Max Flow 80 gal/min / tube 70.0 gal/min, coquille en acier, tube en cuivre, bouchon en fonte, déflecteur en aluminium / acier, joint d’étanchéité Hypalon
N° D’ARTICLE MI05612841
N° MFRCS-1036-6-6-TP
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Espacement du déflecteur
    6.000 po
  • Diamètre du tube de refroidissement
    0.375 po
  • Taille de l’orifice de drainage
    0.375 NPT
  • Espacement des trous de montage
    4.00 po
  • Longueur totale
    40.62 po
  • Taille du port - Côté coquille
    NPT 1.500
  • Taille du port - Côté tube
    NPT 1.500
  • Diamètre de la coquille
    5.25 po
  • Poids
    72.00 lb

Détails

  • Matériau du déflecteur
    Aluminium/acier
  • Matériau du bouchon d’extrémité
    Fonte
  • Débit - Côté coquille
    80 gal/min
  • Débit - Côté tube
    10.0 à 70.0 gal/min
  • Matériau du joint
    Hypalon
  • Catalogue du fabricant
  • Température de fonctionnement maximale
    +300 °F
  • Matériau du support de montage
    Acier
  • Nombre de laissez-passer
    2
  • Liste des pièces
  • Joint de bouchon de rechange
    302-1003 Hypalon, 302-1013 Durlon
  • Support de pied de rechange
    203-0092
  • Bouchon d’entrée de rechange double pas
    203-0003 Fonte
  • Bouchon de retour de rechange
    203-0004 Fonte
  • Anode en zinc de remplacement
    301-0004
  • Série
    CS
  • Matériau de la coquille
    Acier
  • Matériau de la tubulure
    Cuivre

Aperçu

Description du fabricant
ÉCHANGEUR DE CHALEUR CS1036-6-6-TP
  • Fiche technique générée par ordinateur disponible pour toutes les applications
  • Construction en acier ou en acier inoxydable
  • Pression de fonctionnement pour les tubes 150 PSI
  • Pression de fonctionnement pour la coquille 300 PSI
  • Température de fonctionnement 300 °F
  • Peut être personnalisé pour s’adapter à toutes les applications
  • Refroidissement : systèmes d’alimentation en fluides, concasseurs de roches, presses, cisailles, équipement de lubrification pour machines à papier, entraînements par engrenages, transmissions marines, etc.

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif