Spécifications
Dimensions
- Hauteur du corps1-7/8 po
- Épaisseur du corps3/4 po
- Largeur de la carrosserie1-1/2 po
- Diamètre de la manille1/4 po
Détails
- Matériau du corpsAluminium
- Type de cléDifférent saisi
- Nombre d’épingles5
- Matériau de manilleLaiton
- Normes respectéesOSHA 1910.147
- CUP_NON37325970367