Motion
C405M-25x55
Assemblage de verrouillage sans clé - métrique - Alésage de 25 mm, diamètre extérieur de 55 mm, longueur de 1.8110 po, acier
N° D’ARTICLE MI05613742
N° MFRC405M-25x55
Prix203.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Assemblage de verrouillage sans clé - métrique - Alésage de 25 mm, diamètre extérieur de 55 mm, longueur de 1.8110 po, acier
N° D’ARTICLE MI05613742
N° MFRC405M-25x55
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
Prix203.62 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    25 mm
  • Accouplement Longueur  
    1.8110 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.5750 po
  • Extérieur Diamètre  
    55 mm
  • Taille du filetage
    M6 x 35
  • Poids
    1 lb

Détails

  • Code d’harmonisation
    8483.60.8000
  • Numéro CUP du fabricant
    044861058503
  • Matériel
    Acier
  • Couple maximum transmis
    617 pi-lb
  • Nombre de vis verrouillées
    6
  • Type de produit
    Raccords rigides verrouillables sans clé
  • Série
    C405
  • CUP_NON
    044861058503

Aperçu

Description du fabricant
C405M-25X55 ENSEMBLE DE VERROUILLAGE SANS CLÉ
  • Cône large et peu profond
  • Conception à centrage automatique
  • Pour une utilisation dans les composants à passage traversant avec les exigences de couple et/ou de cintrage les plus élevées
  • Le composant monté reste fixé axialement pendant l’installation

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues