Motion
CQUB32-20
CYL, COMPACT, TYPE DE PLAQUE
N° D’ARTICLE MI05614474
N° MFRCQUB32-20
Prix60.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
CYL, COMPACT, TYPE DE PLAQUE
N° D’ARTICLE MI05614474
N° MFRCQUB32-20
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
Prix60.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    32 mm
  • Accident vasculaire cérébral
    20 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    La série CQU a été conçue pour être un cylindre de type plaque léger et compact. La série est disponible dans les tailles d'alésage 20mm, 25mm, 32mm et 40mm. Les interrupteurs automatiques peuvent être montés sans retirer les supports de montage. Il est possible de monter un petit interrupteur automatique dans 4 directions. Les montages CQU comprennent un trou traversant/double extrémité taraudée (standard), un support de pied vertical, un support de pied horizontal et une chape double.
  • Type de cylindre compact
    Plaque
  • Pays d’origine
    JP
  • Série de cylindres
    UQC
  • Fait sur commande
    Oui
  • Catalogue du fabricant
  • Type de montage
    Trous traversants, taraudés aux deux extrémités
  • Action du piston
    Double action
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques compacts
  • Sexe de la tige
    Femme
  • Type de tige
    Tige unique
  • Série
    UQC

Aperçu

Description du fabricant
CQUB32-20 CYLINDRE, COMPACT, TYPE PLAQUE
  • Léger et compact.
  • Taille : 20, 25, 32, 40.
  • Course : 5 à 100 mm.
  • L’interrupteur automatique peut être monté sans retirer un support.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté