Motion
AR40-N04H-YZ
Régulateur d'air standard - NPT 0.5000 Port
N° D’ARTICLE MI05615098
N° MFRAR40-N04H-YZ
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Régulateur d'air standard - NPT 0.5000 Port
N° D’ARTICLE MI05615098
N° MFRAR40-N04H-YZ
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du corps
    40
  • Taille du port de sortie
    1/2 po
  • Taille du port
    1/2 NPT

Détails

  • Comp. liquide
    Air
  • Options incluses
    Bouton, plaque signalétique, manomètre - psi, °F, écrou de réglage pour montage sur panneau
  • Type de port d’entrée
    Droit
  • Type de bouton
    Bouton vers le haut
  • Type de montage
    Avec écrou de réglage (pour montage sur panneau)
  • Type de port de sortie
    Droit
  • Manomètre inclus
    Sans manomètre
  • Série/système
    RA
  • Définir la plage de pression
    7 à 125 psi
  • Norme de filetage
    NPT

Aperçu

Description du fabricant
AR40-N04H-YZ

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon