Motion
MTA TAILLE 2115, 18:1, 250 C-FACE

DODGE
MTA SIZE 2115, 18:1, 250 C-FACE

Réducteur de vitesse monté sur arbre - 18:1 Rapport, 0.6875 po Dimension de l'arbre d'entrée, Type d'alésage de sortie : bague conique
N° D’ARTICLE MI05615985
N° MFRMTA SIZE 2115, 18:1, 250 C-FACE
Prix7,670.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
MTA SIZE 2115, 18:1, 250 C-FACE

Réducteur de vitesse monté sur arbre - 18:1 Rapport, 0.6875 po Dimension de l'arbre d'entrée, Type d'alésage de sortie : bague conique
N° D’ARTICLE MI05615985
N° MFRMTA SIZE 2115, 18:1, 250 C-FACE

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix7,670.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille Agma
    115
  • Longueur de l’alésage
    Sortie 7.55 pouces
  • Taille du boîtier
    2
  • Distance centrale
    3.0000 po
  • Diamètre de l’arbre d’entrée
    0.6870 po
  • Taille d’entrée
    0.6875 po
  • Rapport nominal
    18:1
  • Ratio
    18:1
  • Diamètre de l’arbre
    Entrée 0.687 po

Détails

  • Ratio réel
    17.68
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Face en C NEMA
  • Type d’entrée
    Face en C NEMA
  • Lubrification
    PAG, température standard
  • Fait sur commande
    Oui
  • Numéro de catalogue du fabricant
    M2H18T25C
  • Numéro CUP du fabricant
    782476511289
  • Puissance d’entrée maximale
    2.110 hp
  • Vitesse maximale
    Entrée 3600 tours par minute
  • Type d’alésage de sortie
    Bague conique
  • Compatibilité des produits
    Moteur NEMA, cadre 250TC
  • Réduction
    Forfait trois services
  • Type de réduction
    Forfait trois services
  • Compatible avec le convoyeur à vis
    Oui
  • Type de scellement
    Deux pièces
  • Série
    M2H
  • Convient à un environnement de lavage
    Oui
  • Puissance nominale thermique
    3 hp
  • Couple nominal (po-lb)
    2138 po-lb
  • CUP_NON
    782476511289

Aperçu

Description du fabricant
M2H18T25C MTA TAILLE 2115, 18:1, 250 C-FAC