Motion
4AB-4MPX90

GATES RUBBER CO
4AB-4MPX90

725001275 Raccord de frein - Coude 90° , 1/4 po, conduite de frein, 1/4 po, (NPTF) 1/4–18
N° D’ARTICLE MI05617456
N° MFR4AB-4MPX90
Price$17.91/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
4AB-4MPX90

725001275 Raccord de frein - Coude 90° , 1/4 po, conduite de frein, 1/4 po, (NPTF) 1/4–18
N° D’ARTICLE MI05617456
N° MFR4AB-4MPX90
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
Votre prix17.91 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité 1
    1/4 po
  • Extrémité 2 Taille
    1/4 po
  • Longueur en L
    0.83 po
  • Poids
    0.10 lb

Details

  • Type d’adaptateur
    Coude 90°
  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Style/type des deux extrémités
    Frein à air à NPTF mâle
  • Mot-clé de description
    Frein à air 1/4 po x 1/4 po pivotant pour tuyau mâle
  • Style de fin 1
    Conduite de frein
  • Extrémité 2 Filetage
    (NPTF) 1/4–18
  • Déversement en T
    1.12 po

Aperçu

Description du fabricant
4AB-4MPX90 ADAPTATEUR G31124-0404
  • Les accouplements de frein à air SureLok sont faciles à installer. Appuyez pour vous connecter et obtenir un ajustement sûr et durable
  • Connexion et déconnexion simples du tube
  • Moins de composants - forme usinée à l’intérieur du corps pour sécuriser la collecte
  • Tous les prélèvements sont marqués de la taille du tube
  • Facilité d’insertion du tube dans les zones d’accès restreint
  • Solution totale du système de raccords
  • Aucun outil requis

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs

Les clients ont également acheté