Motion
AB-1204-C4-FP-Z
Échangeur de chaleur - série AB, 4 passe, 6.13 po de diamètre de coquille, espacement de déflecteur 4.500 po, tube de refroidissement 0.250 po de diamètre, côté coquille NPT 2.000 , côté tube NPT 1.500 , coquille Max Flow 105 gal/min / tube 56.0 gal/min, coquille en laiton, tube en cuivre, bouchon en fonte, déflecteur en laiton, joint d’étanchéité Hypalon, anodes en zinc 1
N° D’ARTICLE MI05618525
N° MFRAB-1204-C4-FP-Z
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Échangeur de chaleur - série AB, 4 passe, 6.13 po de diamètre de coquille, espacement de déflecteur 4.500 po, tube de refroidissement 0.250 po de diamètre, côté coquille NPT 2.000 , côté tube NPT 1.500 , coquille Max Flow 105 gal/min / tube 56.0 gal/min, coquille en laiton, tube en cuivre, bouchon en fonte, déflecteur en laiton, joint d’étanchéité Hypalon, anodes en zinc 1
N° D’ARTICLE MI05618525
N° MFRAB-1204-C4-FP-Z
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Espacement du déflecteur
    4.500 po
  • Diamètre du tube de refroidissement
    0.250 po
  • Taille de l’orifice de drainage
    0.500 NPT
  • Espacement des trous de montage
    5.00 po
  • Longueur totale
    42.19 po
  • Taille du port - Côté coquille
    NPT 2.000
  • Taille du port - Côté tube
    NPT 1.500
  • Diamètre de la coquille
    6.13 po
  • Poids
    115.00 lb

Détails

  • Anode
    1 anode de zinc
  • Matériau du déflecteur
    Laiton
  • Matériau du bouchon d’extrémité
    Fonte
  • Débit - Côté coquille
    105 gal/min
  • Débit - Côté tube
    7.5 à 56.0 gal/min
  • Matériau du joint
    Hypalon
  • Catalogue du fabricant
  • Température de fonctionnement maximale
    +300 °F
  • Matériau du support de montage
    Acier
  • Nombre de laissez-passer
    4
  • Liste des pièces
  • Joint de bouchon de rechange
    302-1004 Hypalon, 302-1014 Durlon
  • Support de pied de rechange
    204-0007
  • Remplacement du bouchon d’entrée à quatre passes
    204-0005 Fonte
  • Bouchon de retour de rechange
    204-0006 Fonte
  • Anode en zinc de remplacement
    301-0003
  • Série
    AB
  • Matériau de la coquille
    Laiton
  • Matériau de la tubulure
    Cuivre

Aperçu

Description du fabricant
ÉCHANGEUR DE CHALEUR AB-1204-C4-FP-Z
  • Fiche technique générée par ordinateur disponible pour toutes les applications
  • Pression de fonctionnement pour les tubes 150 PSI
  • Pression de fonctionnement pour la coquille 300 PSI
  • Température de fonctionnement 300 °F
  • Peut être personnalisé pour s’adapter à toutes les applications
  • Refroidissement : systèmes d’alimentation en fluides, concasseurs de roches, presses, cisailles, équipement de lubrification pour machines à papier, entraînements par engrenages, transmissions marines, etc.