Aperçu
Description du fabricant
MI-A-UB1-45 BLOC HAUT-BAS, 45GPM,
- Les collecteurs intégrés peuvent être appliqués dans une disposition « élevée/basse » ou comme bloc de charge/décharge de l’accumulateur
- Le port pilote permet de contrôler à distance le système principal grâce à une soupape de décharge pilote montée à l’extérieur en option
- D’autres plages de réglage de pression sont disponibles
- P1 recharge à 10 % à 15 % du réglage de pression de la soupape de déchargement
- Pour une performance optimale, les orifices de vidange (DR) et de réservoir (T) doivent être acheminés directement vers le réservoir, sans restriction
Help us improve this product