Motion
107TL05
Entraînement par engrenages à convoyeur à vis - Taille du réducteur : 107TL, 5:1 Rapport, 0.8750 po Taille de l’arbre d’entrée, Type d’alésage de sortie : Convoyeur à vis
N° D’ARTICLE MI05620717
N° MFR107TL05
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Entraînement par engrenages à convoyeur à vis - Taille du réducteur : 107TL, 5:1 Rapport, 0.8750 po Taille de l’arbre d’entrée, Type d’alésage de sortie : Convoyeur à vis
N° D’ARTICLE MI05620717
N° MFR107TL05
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille Agma
    107
  • Dimensions du boîtier
    10.50 x 6.25 x 13.5 po / 253 x 254 mm
  • Taille d’entrée
    0.8750 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    107TL
  • Couple de sortie maximal
    354.55 po-lb
  • Rapport nominal
    5:1
  • Poids
    86 lb

Details

  • Ratio réel
    5:1
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Numéro de catalogue du fabricant
    107TL05
  • Type d’alésage de sortie
    Transporteur à vis
  • Réduction
    Célibataire
  • Série
    107TL
  • Normes respectées
    AGMA

Aperçu

Description du fabricant
107TL05-2 7/16C ENGRENAGE DE CONVOYEUR À VIS
  • Le produit TL est polyvalent, efficace et rentable
  • Entièrement américain Fabriqué avec des travailleurs américains et produit dans une usine américaine

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif