Spécifications
Dimensions
- Taille Agma107
- Dimensions du boîtier10.50 x 6.25 x 13.5 po / 253 x 254 mm
- Taille d’entrée0.8750 po
- Taille du réducteur du fabricant107TL
- Couple de sortie maximal138.49 po-lb
- Rapport nominal15:1
- Poids65 lb
Détails
- Ratio réel15:1
- Matériau du boîtierFonte
- Type d’entréeArbre plein
- Numéro de catalogue du fabricant107TL15
- Type d’alésage de sortieTransporteur à vis
- RéductionDouble
- Série107TL
- Normes respectéesAGMA
Aperçu
Description du fabricant
107TL15-2 7/16C ENGRENAGE DE CONVOYEUR À VIS
- Le produit TL est polyvalent, efficace et rentable
- Entièrement américain Fabriqué avec des travailleurs américains et produit dans une usine américaine