Motion
207TL40
Entraînement par engrenages à convoyeur à vis - Taille du réducteur : 207TL, 40:1 Rapport, 1.2500 po Taille de l’arbre d’entrée, Type d’alésage de sortie : Convoyeur à vis
N° D’ARTICLE MI05620933
N° MFR207TL40
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Entraînement par engrenages à convoyeur à vis - Taille du réducteur : 207TL, 40:1 Rapport, 1.2500 po Taille de l’arbre d’entrée, Type d’alésage de sortie : Convoyeur à vis
N° D’ARTICLE MI05620933
N° MFR207TL40
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille Agma
    207
  • Dimensions du boîtier
    12.25 x 9.00 x 23.38 po / 253 x 254 mm
  • Taille d’entrée
    1.2500 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    207TL
  • Couple de sortie maximal
    53.675 po-lb
  • Rapport nominal
    40:1
  • Poids
    165 lb

Détails

  • Ratio réel
    40:1
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Numéro de catalogue du fabricant
    207TL40
  • Type d’alésage de sortie
    Transporteur à vis
  • Réduction
    Double
  • Série
    207TL
  • Normes respectées
    AGMA

Aperçu

Description du fabricant
ENTRAÎNEMENT À ENGRENAGES À CONVOYEUR À VIS 207TL40-3
  • Le produit TL est polyvalent, efficace et rentable
  • Entièrement américain Fabriqué avec des travailleurs américains et produit dans une usine américaine