Motion
VM430-01-30Y
Soupape mécanique avec bouton-poussoir (champignon)
N° D’ARTICLE MI05623850
N° MFRVM430-01-30Y
Price$31.60/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Soupape mécanique avec bouton-poussoir (champignon)
N° D’ARTICLE MI05623850
N° MFRVM430-01-30Y
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
Price$31.60/each

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    168 g

Details

  • Type d’actionneur
    Bouton-poussoir (champignon)
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Page de produit du fabricant
  • Number Of Ports  
    3

Aperçu

Description du fabricant
VANNE MÉCANIQUE À VM430-01-30Y 3 PORTS
  • Fluide : air
  • Pression de fonctionnement : -100kPa à 1.0MPa
  • Zone d’entrée en vigueur (Cv) : 7mm 2 (0.38)
  • Température ambiante et de liquide : -5° à 60°C (sans gel)
  • Port (taille nominale) : Rc(PT) 1/8 (6A)