Spécifications
Dimensions
- Taille du corps20
- Hauteur totale4.53 po
- Longueur totale1.57 po
- Largeur totale1.57 po
- Taille du port1/4 NPT
- Poids0.1 kg
Détails
- Détails supplémentairesLe tout nouveau lubrificateur modulaire AL de SMC assure une lubrification précise de l’équipement en aval. Le taux de chute d’huile est réglable en fonction des exigences de l’équipement. La conception modulaire AL permet la connexion avec d’autres équipements de préparation d’air SMC.
- Matériau de la cuvettePolycarbonate
- Options de bolGarde
- ComprendSupport, protecteur de cuvette
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Température de fonctionnement maximale140 °F
- Débit maximum28 pcm
- Pression de fonctionnement maximale145 psi
- Température de fonctionnement min.23 °F
- Huile Capacité0.85 oz
- Milieu de fonctionnementAir
- Plage de température de fonctionnement23 à 140 °F
- Pression d’épreuve218 psi
- Lubrifiants recommandésHuile pour turbine de classe 1 (ISO VG 32)
- SérieAL
Aperçu
Description du fabricant
AL20-N02B-CZ-A LUBRIFIANT
- Le lubrificateur modulaire assure une lubrification précise de l’équipement en aval
- La cuvette AL (tailles 30 et 40) est recouverte d’un protège-bol transparent, permettant une surveillance de 360°
- Le taux de chute d’huile est réglable en fonction des exigences de l’équipement
- La conception modulaire permet la connexion avec d’autres équipements de préparation d’air SMC
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité