Spécifications
Dimensions
- Taille du corps20
- Taille du port d’entrée1/4 po
- Taille du port de sortie1/4 po
- Poids158.7572 g
Détails
- Fonction de refoulementSans fonction de refoulement
- Comp. liquideAir
- Type de port d’entréeDroit
- Type de boutonBouton vers le bas
- Type de montageAvec écrou de réglage (pour raccord de panneau)
- Type de filetage du port de sortieRc
- Type de port de sortieDroit
- ManomètreSans manomètre
- Manomètre inclusSans manomètre
- Unité de pressionPlaque signalétique et jauge de pression en unités SI : MPa
- Type de produitRégulateurs d’air standard
- Série/systèmeAR-A
- Définir la plage de pression3 à 30 psi