Motion
AR22P-260S
RÉGULATEUR AR, MODULAIRE F.R.L.
N° D’ARTICLE MI05624555
N° MFRAR22P-260S
Prix1.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
RÉGULATEUR AR, MODULAIRE F.R.L.
N° D’ARTICLE MI05624555
N° MFRAR22P-260S
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
Votre prix1.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    9 g

Détails

  • Type de bouton
    Bouton vers le bas
  • Type de montage
    Sans option de montage
  • Manomètre
    Sans manomètre
  • Unité de pression
    Plaque signalétique et jauge de pression en unités SI : MPa
  • Type de produit
    Régulateurs d’air standard
  • Série/système
    RA
  • Définir la plage de pression
    7 à 125 psi
  • Norme de filetage
    Rc

Aperçu

Description du fabricant
ÉCROU DE RÉGLAGE AR22P-260S
  • Régulateur de type modulaire
  • Manomètre intégré en option
  • Disponible avec mécanisme de refoulement intégré
  • Le bouton est fait de caoutchouc résistant à l’ozone
  • Sensibilité améliorée au soulagement
  • 6 tailles
  • Filetages Rc, NPT ou G(PF)

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon