Motion
AR25-02-N-A
RÉGULATEUR AR, MODULAIRE F.R.L. avec 25 corps
N° D’ARTICLE MI05624561
N° MFRAR25-02-N-A
Prix22.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
RÉGULATEUR AR, MODULAIRE F.R.L. avec 25 corps
N° D’ARTICLE MI05624561
N° MFRAR25-02-N-A
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
Prix22.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du corps
    25
  • Taille du port d’entrée
    1/4 po
  • Taille du port de sortie
    1/4 po
  • Taille du port
    1/4 BSPT
  • Poids
    0.19 kg

Détails

  • Fonction de refoulement
    Sans fonction de refoulement
  • Comp. liquide
    Air
  • Type de port d’entrée
    Droit
  • Type de bouton
    Bouton vers le bas
  • Type de montage
    Sans option de montage
  • Type de filetage du port de sortie
    Rc
  • Type de port de sortie
    Droit
  • Type de régulation de pression
    Soupape de non-redressement
  • Manomètre
    Sans manomètre
  • Manomètre inclus
    Sans manomètre
  • Unité de pression
    Plaque signalétique et jauge de pression en unités SI : MPa
  • Type de produit
    Régulateurs d’air standard
  • Série/système
    AR-A
  • Définir la plage de pression
    7 à 125 psi
  • Norme de filetage
    BSPT

Aperçu

Description du fabricant
RÉGULATEUR AR25-02-N-A

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon