Spécifications
Dimensions
- Taille du corps30
- Taille du port d’entrée3/8 po
- Taille du port de sortie3/8 po
- Taille du port3/8 BSPT
- Poids0.34 kg
Détails
- Fonction de refoulementSans fonction de refoulement
- Comp. liquideAir
- Options inclusesSupport
- Type de port d’entréeDroit
- Type de boutonBouton vers le bas
- Type de montageAvec support
- Type de filetage du port de sortieRc
- Type de port de sortieDroit
- ManomètreSans manomètre
- Manomètre inclusSans manomètre
- Unité de pressionPlaque signalétique et jauge de pression en unités SI : MPa
- Type de produitRégulateurs d’air standard
- Série/systèmeAR-A
- Définir la plage de pression7 à 125 psi
- Norme de filetageBSPT