Motion
AW30-N02D-Z-A

SMC CORP OF AMERICA
AW30-N02D-Z-A

FILTRE/RÉGULATEUR AW, F.R.L. MODULAIRE avec taille de port 1/4 NPT
N° D’ARTICLE MI05624698
N° MFRAW30-N02D-Z-A
Prix54.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
AW30-N02D-Z-A

FILTRE/RÉGULATEUR AW, F.R.L. MODULAIRE avec taille de port 1/4 NPT
N° D’ARTICLE MI05624698
N° MFRAW30-N02D-Z-A
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
Votre prix54.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du corps
    30
  • Taille du port
    1/4 NPT
  • Poids
    0.41 kg

Détails

  • Catalogue du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psi
  • Plage de température de fonctionnement
    23 à 140 °F
  • Type de produit
    Régulateurs d'air de précision
  • Pression d’épreuve
    218 psi
  • Définir la plage de pression
    7 à 101 psi
  • Norme de filetage
    NPT

Aperçu

Description du fabricant
AW30-N02D-Z-A FILTRE/RÉGULATEUR

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté